Roulement à billes à contact oblique FAG 3208-BD-XL-TVH, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :3208
FAG :3208-BD-XL-TVH
Rubix :0255-1002353
Fabricant :0640904500000
EAN :4012802477733
ROULEMENT A BILLES 3208BD XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3208BD XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 32..-BD, main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série32..-bd-xl-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence9100 rpm
Vitesse limite8900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r38000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr51000 N
88,87 € HT
/ unité
106,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.