Roulement à billes à contact oblique FAG 7416-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 48 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7416-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1433892
Fabricant :0191190200000
EAN :4012801284417
ROULEMENT A BILLES 7416-B-MP-UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7416-B-MP-UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur48 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série74..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence3600 rpm
Vitesse limite5800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r169000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr200000 N
1 307,68 € HT
/ unité
1 569,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.