Roulement à billes à contact oblique FAG 7311-B-XL-TVP-UA, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 29 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :7311-B-XL-TVP-UA
Rubix :0255-1029427
Fabricant :0167261460000
EAN :4012801166621


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7311B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Vitesse limite | 7700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 61000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 91000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,89 € HT
/ unité
169,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h