Roulement de précision / de broche SNR 7008CVUJ74, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 15 mm
Roulement à billes à contact oblique de précision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :7008CVUJ74
Rubix :0302-1256921
Fabricant :7008.CV.U.J74
EAN :3413520221362




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7008CVUJ74 SNR
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | mto7000 |
| Matière | acier |
| Cage | résine phénolique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,38 € HT
/ unité
266,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours