Roulement à section étroite INA CSXU065-2RS-HLE, Diamètre extérieur : 184.15 mm | Largeur : 12.7 mm | Diamètre intérieur : 165.1 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
INA :CSXU065-2RS-HLE
Rubix :0269-1302484
Fabricant :0077199060000
EAN :4054362040088


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 165,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 184,15 mm |
| Largeur | 12,7 mm |
Détails articles : ROULEMENT CSXU065-2RS-HLE INA
Four-point mounting
Roulements à quatre points de contact, roulements à billes à section constante CSXU..-2RS, joints d’étanchéité, cage en tôle de laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 165,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 184,15 mm |
| Largeur | 12,7 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Cage | laiton |
| Jeu Radial | cn |
| Série | csxu..-2rs |
| Poids | 0,39 kg |
| Epaisseur | 12,7 mm |
| Vitesse limite | 1570 rpm |
| Diamètre d'alésage | 178,7 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 206,87 € HT
/ unité
2 648,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours