Roulement rigide à billes NSK 6800ZZ, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à billes 68

Voir les informations techniques

Références

NSK :6800ZZ
Rubix :0294-1015810
Fabricant :6800ZZ N
EAN :0029176029707
RLT A BILLES 6800 2 FLASQUES 10X19X5

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6800 2 FLASQUES 10X19X5


Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur5 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcm
Série6800..
Cageacier
Vitesse limite34000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r840 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1720 N
17,99 € HT
/ unité
21,59 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.