Roulement rigide à billes Timken 6309-2RS, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
ROULEMENT A BILLES 6309
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :6309-2RS
Rubix :0311-1165142
Fabricant :100416977
EAN :0087796294066





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6309 ETANCHE 45X100X25
Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.
Points forts
Chemins de roulement super finis
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Applications
Chemins de roulement super finis
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité du moteur électrique (EMQ)
Le(s) joint(s) de contact offre(nt) une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants.
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité du moteur électrique (EMQ)
Le(s) joint(s) de contact offre(nt) une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6309 |
| Matière | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,09 € HT
/ unité
72,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h