Roulement rigide à billes NSK 6236, Diamètre extérieur : 320 mm | Largeur : 52 mm | Diamètre intérieur : 180 mm
Roulement à billes 62
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6236
Rubix :0294-1015516
Fabricant :6236 N
EAN :00029176020537





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 52 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6236 180X320X52
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Deep groove ball bearing single row, main dimensions according to DIN 625-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6236.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 1700 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 241000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 227000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 652,66 € HT
/ unité
1 983,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours