Roulement rigide à billes Timken 61809-ZZ, Diamètre extérieur : 58 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

ROULEMENT A BILLES 61809 ZZ

Voir les informations techniques

Références

Timken :61809-ZZ
Rubix :0311-1245906
Fabricant :100314658
EAN :0053893771540
RLT A BILLES 61809 2 FLASQUES 45X58X7

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61809 2 FLASQUES 45X58X7


Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.

Points forts

Chemins de roulement super finis
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité des moteurs électriques (EMQ)
La conception de la série de sections minces a un diamètre extérieur plus petit, par rapport aux conceptions standard | Le(s) bouclier(s) assure(nt) une certaine protection contre la contamination et la rétention du lubrifiant
Utilisé dans des applications à grande vitesse comme les moteurs électriques

Applications

Des moteurs électriques aux outils agricoles en passant par les équipements de transformation des aliments, les roulements à billes Timken sont conçus pour fonctionner dans une large gamme d'applications et de conditions.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur5 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Matièreacier
87,04 € HT
/ unité
104,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.