Roulement rigide à billes Timken 61801-2RS, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

ROULEMENT A BILLES 61801.2RS

Voir les informations techniques

Références

Timken :61801-2RS
Rubix :0311-1245867
Fabricant :100314685
EAN :0053893771274
RLT A BILLES 61801 ETANCHE 12X21X5

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61801 ETANCHE 12X21X5


Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Matièreacier
257,60 HT
/ 10 unités
309,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.