Roulement rigide à billes Timken 6012-2RS, Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

ROULEMENT A BILLES 6012

Voir les informations techniques

Références

Timken :6012-2RS
Rubix :0311-1165045
Fabricant :100417112
EAN :0087796292765
RLT A BILLES 6012 ETANCHE 60X95X18

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6012 ETANCHE 60X95X18


Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.

Points forts

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applications

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6012
Matièreacier
Charge statique de base, radiale - C0r22700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29500 N
647,08 HT
/ 14 unités
776,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.