Roulement à billes miniature NSK 607ZZ, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 7 mm
Roulement à billes 60
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :607ZZ
Rubix :0294-1002605
EAN :00029176020162


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 607 2 FLASQUES 7X19X6
Disponible en version étanche (2RS) ou flasquée (ZZ) sans ou avec jeu C3. Cage en acier. Températures de fonctionnement : de - 10 °C à + 120 °C.
Miniature deep groove ball bearings single row, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on both sides of the bearing
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Série | 607.. |
| Vitesse limite | 36000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 885 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 885 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,59 € HT
/ unité
5,51 € TTC

- Livraison habituellement sous (30) jours