Galet de roulement sur axe INA NUKR52-X-A

Galet de roulement sur axe à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

INA :NUKR52-X-A
Rubix :0269-1288773
Fabricant :0069309560000
EAN :4012802415865
GALET DE CAME NUKR 52XA INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur66 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUKR 52XA INA


Galets à billes sur axe NUKR, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur66 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur52 mm
Sérienukr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence4200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r41500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29000 N
173,10 HT
/ unité
207,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours