Roulement combiné à aiguilles et à billes INA NKIB5905-XL, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25 mm

Roulement à aiguilles NKIB

Voir les informations techniques

Références

INA :NKIB5905-XL
Rubix :0269-1005640
Fabricant :0507828600000
EAN :4012802736144
ROULEMENT AIGUILLES NKIB 5905 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKIB 5905 INA


Roulement combiné à aiguilles et à billes. Supporte des charges axiales dans les deux sens.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Sérienkib..-xl
Matièreacier
Charge statique de base, axiale - C0a9300 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca5400 N
Etancheitéouvert
105,70 HT
/ unité
126,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.