Roulement combiné à aiguilles et à billes FAG 234417-M-SP, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 54 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :234417-M-SP
Rubix :0255-1417041
Fabricant :0190388870000
EAN :4012801193542
BUTEE A BILLES CONTACT OBLIQUE 234417-M-SP FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES CONTACT OBLIQUE 234417-M-SP FAG


Roulement à billes à contact oblique 2344, double effet, démontable, tolérances réduites
Butées à billes à contact oblique 2344, à double effet, dissociable, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur54 mm
Jeu Radialcn
Série2344..-m-sp
Matièreacier
Cagelaiton
Charge statique de base, axiale - C0a179000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca57000 N
Etancheitéouvert
1 088,19 HT
/ unité
1 305,83 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.