Roulement combiné à aiguilles et à billes INA NKIB5904-XL, Diamètre extérieur : 37 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à aiguilles NKIB
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :NKIB5904
INA :NKIB5904-XL
Rubix :0269-1005639
Fabricant :0507828510000
EAN :4012802736137


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKIB 5904 INA
Roulement combiné à aiguilles et à billes. Supporte des charges axiales dans les deux sens.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nkib59..-xl |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 7400 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 4900 N |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,30 € HT
/ unité
102,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h