Roulement combiné à aiguilles et à billes INA ZKLR1035-2Z, Diamètre extérieur : 28.14 mm | Diamètre intérieur : 10 mm | Largeur : 16 mm

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :ZKLR1035-2Z
Rubix :0269-1302439
Fabricant :0053574110000
EAN :4054369574241
ROULEMENT A BILLES ZKLR1035-2Z INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur28,14 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES ZKLR1035-2Z INA


Paliers à billes à contact oblique ZKLR..-2Z, à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur28,14 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Sériezklr..-2z
Charge statique de base, axiale - C0a2420 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca2430 N
Etancheitédeux flasques métalliques
218,15 HT
/ unité
261,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.