Roulement combiné à rouleaux INA ZARN3062-TV-A
Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZARN3062-TV-A
Rubix :0269-1256351
Fabricant :0016822020000
EAN :4012802439915


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : ROULEMENT COMBINE ZARN3062-TV-A INA
Roulements à aig. avec butées à rouleaux cyl. ZARN, à double effet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24300 N |
| Série | zarn..-tv |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 41500 N |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 101000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 39000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
813,14 € HT
/ unité
975,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h