Roulement combiné à rouleaux INA ZARN2572-TV-A
Roulement à aiguilles avec butée à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZARN2572-TV-A
Rubix :0269-1256350
Fabricant :0016827090000
EAN :4012802439939


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : ROULEMENT COMBINE ZARN2572-TV-A INA
Roulements à aig. avec butées à rouleaux cyl. ZARN, à double effet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24300 N |
| Série | zarn..-tv |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 41500 N |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 199000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 80000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 046,08 € HT
/ unité
1 255,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h