Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA HK3020-AS1-B

Roulement à aiguilles à cage tirée à bout ouvert

Voir les informations techniques

Références

INA :HK3020-AS1-B
Rubix :0269-1007877
Fabricant :0067550460000
EAN :4026677400611
DOUILLE AIGUILLES HK3020 AS1B QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK3020 AS1B QMC 5 INA


Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1-B, single row, with cage
Roulement à aiguilles à fond tiré à bout ouvert HK..-AS1-B, simple rangée, avec cage

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur20 mm
Sériehk..-as1-b
Etancheitéouvert
Charge statique de base, radiale - C0r39500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22000 N
Jeu Radialcn
14,45 € HT
/ unité
17,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours