Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K195X205X37/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K195X205X37/0-7
Rubix :0269-1437590
Fabricant :0000175826063
EAN :4047643222839
CAGE A AIGUILLES K195X205X37/0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur195 mm
Diamètre extérieur205 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K195X205X37/0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur195 mm
Diamètre extérieur205 mm
Largeur37 mm
Sériek
Vitesse de référence1760 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r450000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr133000 N
Jeu Radialcn
770,42 € HT
/ unité
924,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours