Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA HK1216-2RS-AS1-L271

Roulement à aiguilles à cage tirée à bout ouvert

Voir les informations techniques

Références

INA :HK1216-2RS-AS1-L271
Rubix :0269-1007849
Fabricant :0014037370968
EAN :4054364467067
DOUILLE AIGUILLES HK1216 2RSAS1 QMC 1 L271 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1216 2RSAS1 QMC 1 L271 INA


Roulements à aiguilles à cage à fond fermé HK..-2RS, joints labyrinthe des deux côtés, selon DIN 618

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur16 mm
Sériehk..-2rs
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r7300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6500 N
Jeu Radialcn
22,06 € HT
/ unité
26,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours