Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K25X30X20-B/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K25X30X20-B/0-7
Rubix :0269-1004563
Fabricant :0002798896063
EAN :4012802370584
CAGE A AIGUILLES K 25X30X20 B QMC 5 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 25X30X20 B QMC 5 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur20 mm
Sériek
Vitesse de référence9500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r36500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21700 N
Jeu Radialcn
14,11 € HT
/ unité
16,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h