Roulement à rouleaux cylindriques NTN NJ205EAT2X
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :NJ205EAT2X
Rubix :0281-1514441
EAN :4550253015970




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : RLT A ROULEAUX CYLINDRIQUES 25X52X15
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
La série NJ.EA.T2X de NTN combine des rouleaux cylindriques, une géométrie optimisée ULTAGE™ et une cage en polyamide. Cette conception répond aux besoins des mécanismes soumis à des charges radiales importantes et à des vitesses de rotation élevées.
Décryptage :
• NJ : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques, avec deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement sur la bague intérieure ; conception séparable + maintien axial dans une direction
• EA : conception ULTAGE™ compacte, à capacité de charge renforcée grâce à l'optimisation interne des rouleaux et des chemins de roulement
• T2X : cage en polyamide renforcé offrant légèreté et résistance
Caractéristiques :
Le contact linéaire entre les rouleaux et les chemins de roulement (rouleaux cylindriques) permet de supporter des charges radiales importantes tout en conservant de bonnes aptitudes aux vitesses élevées. La configuration NJ associe deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement sur la bague intérieure. Cette architecture assure le guidage axial de l'arbre dans un seul sens et autorise la reprise d'une charge axiale modérée dans cette direction.
La conception séparable facilite les opérations de montage et de démontage, notamment lorsque des ajustements serrés sont nécessaires. Les bagues peuvent être montées indépendamment sur l'arbre et dans le logement.
La version EA repose sur la technologie ULTAGE™ de NTN. L'optimisation du diamètre, de la longueur et du nombre de rouleaux augmente la capacité de charge tout en conservant les dimensions limites standard. Cette évolution permet d'espacer les intervalles de maintenance et offre une meilleure aptitude aux vitesses élevées.
La cage T2X en polyamide est solide et résiste aux températures élevées. Son faible poids limite les efforts internes lors de la rotation.
Entretien :
Ce roulement à rouleaux cylindriques nécessite une lubrification adaptée aux conditions de fonctionnement afin de limiter l'usure des chemins de roulement et des rouleaux. La cage en polyamide conditionne le choix du lubrifiant : les huiles contenant des additifs extrême pression à base de soufre ou de phosphore peuvent accélérer la dégradation du matériau à température élevée.
Un contrôle régulier de l'état du lubrifiant, des vibrations, du bruit de fonctionnement et de la température permet de détecter les signes d'usure prématurée. Lors des opérations de maintenance, les surfaces extérieures doivent être maintenues propres afin d'éviter que des impuretés ne pénètrent dans le roulement.
Avantages clés :
• Reprend des charges radiales importantes
• Assure le maintien axial de l'arbre dans une direction
• Facilite le montage et le démontage (conception séparable)
• Permet la réalisation d'ensembles compacts grâce aux optimisations internes ULTAGE™
• Améliore la résistance à l'usure et à la chaleur grâce à la cage en polyamide renforcé
Applications :
Ce type de roulements est principalement utilisé dans les applications nécessitant à la fois une forte capacité de charge radiale et un maintien axial dans une seule direction.
Applications courantes :
• boîtes de vitesses et réducteurs ;
• transmissions mécaniques et systèmes de transmission de puissance ;
• ensembles comportant des arbres nécessitant un guidage axial unidirectionnel ;
• moteurs, convoyeurs et équipements de production ;
• autres mécanismes tournants fonctionnant à vitesse élevée.
Lorsque le guidage axial doit être assuré dans les deux sens, deux roulements de type NJ peuvent être montés par paire afin de répondre aux contraintes de l'application.
Décryptage :
• NJ : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques, avec deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement sur la bague intérieure ; conception séparable + maintien axial dans une direction
• EA : conception ULTAGE™ compacte, à capacité de charge renforcée grâce à l'optimisation interne des rouleaux et des chemins de roulement
• T2X : cage en polyamide renforcé offrant légèreté et résistance
Caractéristiques :
Le contact linéaire entre les rouleaux et les chemins de roulement (rouleaux cylindriques) permet de supporter des charges radiales importantes tout en conservant de bonnes aptitudes aux vitesses élevées. La configuration NJ associe deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement sur la bague intérieure. Cette architecture assure le guidage axial de l'arbre dans un seul sens et autorise la reprise d'une charge axiale modérée dans cette direction.
La conception séparable facilite les opérations de montage et de démontage, notamment lorsque des ajustements serrés sont nécessaires. Les bagues peuvent être montées indépendamment sur l'arbre et dans le logement.
La version EA repose sur la technologie ULTAGE™ de NTN. L'optimisation du diamètre, de la longueur et du nombre de rouleaux augmente la capacité de charge tout en conservant les dimensions limites standard. Cette évolution permet d'espacer les intervalles de maintenance et offre une meilleure aptitude aux vitesses élevées.
La cage T2X en polyamide est solide et résiste aux températures élevées. Son faible poids limite les efforts internes lors de la rotation.
Entretien :
Ce roulement à rouleaux cylindriques nécessite une lubrification adaptée aux conditions de fonctionnement afin de limiter l'usure des chemins de roulement et des rouleaux. La cage en polyamide conditionne le choix du lubrifiant : les huiles contenant des additifs extrême pression à base de soufre ou de phosphore peuvent accélérer la dégradation du matériau à température élevée.
Un contrôle régulier de l'état du lubrifiant, des vibrations, du bruit de fonctionnement et de la température permet de détecter les signes d'usure prématurée. Lors des opérations de maintenance, les surfaces extérieures doivent être maintenues propres afin d'éviter que des impuretés ne pénètrent dans le roulement.
Avantages clés :
• Reprend des charges radiales importantes
• Assure le maintien axial de l'arbre dans une direction
• Facilite le montage et le démontage (conception séparable)
• Permet la réalisation d'ensembles compacts grâce aux optimisations internes ULTAGE™
• Améliore la résistance à l'usure et à la chaleur grâce à la cage en polyamide renforcé
Applications :
Ce type de roulements est principalement utilisé dans les applications nécessitant à la fois une forte capacité de charge radiale et un maintien axial dans une seule direction.
Applications courantes :
• boîtes de vitesses et réducteurs ;
• transmissions mécaniques et systèmes de transmission de puissance ;
• ensembles comportant des arbres nécessitant un guidage axial unidirectionnel ;
• moteurs, convoyeurs et équipements de production ;
• autres mécanismes tournants fonctionnant à vitesse élevée.
Lorsque le guidage axial doit être assuré dans les deux sens, deux roulements de type NJ peuvent être montés par paire afin de répondre aux contraintes de l'application.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,94 € HT
/ unité
46,73 € TTC

- Livraison habituellement sous (32) jours