Rouleau abrasif Pferd Tools SBR-P 115 A 60
Rouleaux de bande abrasive SBR-P 115 A 60
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SBR-P 115 A 60
Rubix :0060-0511245
Fabricant :45016536
EAN :4007220667781



Détails articles : BANDE PAPIER SBR-P 115 A 60 45016536
Adaptés au ponçage manuel du bois, des métaux et des peintures. Abrasif : corindon A
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25000 mm |
|---|---|
| Largeur | 115 mm |
| Matière | fibre |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,82 € HT
/ rouleau
124,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
