Roue nylon Pferd Tools PNZ-W 100100 A G/60
Rouleaux abrasifs POLINOX® PNZ-W 100100 A 60
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNZ-W 100100 A G/60
Rubix :0060-0515270
Fabricant :44641106
EAN :4007220593554




Résumé technique
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 19 mm |
| Epaisseur | 100 mm |
Détails articles : ROULEAU PNZ-W 100X100 A 60 A 60 POLINOX 44641106
Abrasif : corindon A
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 19 mm |
| Epaisseur | 100 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,38 € HT
/ unité
130,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours