Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Recommandés par nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 523)
Entretien et réparation
(3 033)
Fixation et montage
(36 042)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 831)
Equipement
(13 740)
Usinage
(64 961)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 891)
Pneumatique et fluiditique
(60 484)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Machines outils
(195)
Matériaux de hissage, de levage et de traction
(1 649)
Transport interne
(8 309)
Groupes électrogène
(116)
Matériel/équipement de nettoyage
(922)
Matériaux pour travail en hauteur
(264)
Chauffage, ventilation et refroidissement
(75)
Aménagement de magasin
(2 128)
Voir Equipement
Top ventes
(45)
Échafaudages, échelles et escabeaux
(191)
Plateformes
(73)
Voir Matériaux pour travail en hauteur
Catégories RUBIX
Equipement
Matériaux pour travail en hauteur
Échafaudages, échelles et escabeaux
Escabeau
Pièce pour escabeau
KIT ROUE S/LEVIER POUR EMG 55
Pièce pour escabeau Fortal F050030068
Roue
Voir les informations techniques
Références
Fortal :
F050030068
Rubix :
1433-7325729
Détails articles : KIT ROUE S/LEVIER POUR EMG 55
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
271,96
€
HT
/
unité
326,35
€
TTC
Livraison habituellement sous (
44
) jours
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Pièce pour escabeau Spartex 900142
Pièce pour escabeau Tubesca-Comabi 2374208
Pièce pour escabeau Tubesca-Comabi 2379814
Pièce pour escabeau Spartex 900144
Pièce pour escabeau Tubesca-Comabi 02379813
Pièce pour escabeau Spartex 856052
Pièce pour escabeau Tubesca-Comabi 9007150
Pièce pour escabeau Tubesca-Comabi 09007150-015
Escalier à palier/plateforme Fimm 835007659
Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2370003, Hauteur de travail maximale: 2.66 m | Type: Marchepied | Nombre d'échelons: 3
Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2374503, Hauteur de travail maximale: 2.7 m | Type: Marchepied | Nombre d'échelons: 3
Escalier à palier/plateforme Fimm 832008825
Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2374603, Hauteur de travail maximale: 2.7 m | Type: Marchepied | Nombre d'échelons: 3
Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2375105, Hauteur de travail maximale: 2.89 m | Nombre d'échelons: 4
Escabeau à simple accès Spartex 900137, Hauteur de travail maximale: 2.9 m | Nombre d'échelons: 4