Pièce pour escabeau Tubesca-Comabi 09007150

Sabots enveloppants pour échelle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tubesca-Comabi :09007150
Rubix :0750-7031462
Fabricant :09007150
EAN :3178740016517
SABOT MARCHEPIED HAUTE SECU 50MM LA PAIRE

Résumé technique

Typesabot

Documents

Détails articles : SABOT MARCHEPIED HAUTE SECU 50MM LA PAIRE


Ce marchepied tout en aluminium possède des marches striées antidérapantes d'une largeur de 560 x 200 mm et une plate-forme de 560 x 400 mm qui font de lui un des marchepieds les plus confortables du marché. Disponible avec roues en option.
Gamme complète : 5 hauteurs d'accès avec marches aluminium
Marchepied d'appoint très souvent utilisé dans l'industrie
Plate-forme de 560 x 400 mm et marches striées antidérapantes de largeur 200 mm
Les marches sont remplaçables
Des rampes latérales en série ou en option peuvent se monter pour accroître la sécurité anti-chute (à partir du 3 marches)
Ce produit est un moyen d'accès et non un poste de travail;;Le repose-pieds est compté comme une marche.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Normes : EN 14183
Sabots enveloppant 50mm

Points forts

Plate-forme renforcée en fonderie d'aluminium antidérapante peinte à l'époxy
Raccordement par goujons très résistant. Enveloppe de haute sécurité

Informations techniques


Attributs
Typesabot
41,48 € HT
/ paire
49,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h