Escabeau à simple accès null 900137, Hauteur de travail maximale: 2.9 m | Type: Marche pied | Nombre d'échelons: 4
Marchepied
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :796774
Rubix :C600-7370219
Fabricant :900137
EAN :3660338545900

Résumé technique
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,9 m |
| Poids | 6,3 kg |
Détails articles : MARCHEPIED 4 MARCHES
Norme EN 131 Catégorie Professionnelle - Décret 96 333 - Label NF
Le marchepied Spartex est un équipement d’accès en hauteur conçu pour des travaux professionnels non permanents et non répétitifs, couvrant des hauteurs d’accès de 2,65m à 3,75m.
Sa structure en profilé tubulaire d’aluminium renforcé, ses articulations haute résistance en aluminium moulé, lui apportent une robustesse et une bonne résistance.
La gamme comporte 6 références, du 3 au 8 marches, pour couvrir tous les besoins du marché.
Marches anti-dérapantes de 85mm.
Articulations haute résistance en aluminium moulé, enveloppant les deux côtés des profils pour plus de sécurité.
Grande plateforme en aluminium: 300 x 290 x 250 mm.
Tablette porte-outils avec logement et crochet porte-seau pour fût jusqu’à 30kgs.
Charge 150 Kgs, testé à 300 Kgs
Conseil sécurité : tout matériel d'accès en hauteur doit être contrôlé une fois par an.
Pièces détachées disponibles: tablette porte-outils et sabots anti-dérapants (par paire).
Le marchepied Spartex est un équipement d’accès en hauteur conçu pour des travaux professionnels non permanents et non répétitifs, couvrant des hauteurs d’accès de 2,65m à 3,75m.
Sa structure en profilé tubulaire d’aluminium renforcé, ses articulations haute résistance en aluminium moulé, lui apportent une robustesse et une bonne résistance.
La gamme comporte 6 références, du 3 au 8 marches, pour couvrir tous les besoins du marché.
Marches anti-dérapantes de 85mm.
Articulations haute résistance en aluminium moulé, enveloppant les deux côtés des profils pour plus de sécurité.
Grande plateforme en aluminium: 300 x 290 x 250 mm.
Tablette porte-outils avec logement et crochet porte-seau pour fût jusqu’à 30kgs.
Charge 150 Kgs, testé à 300 Kgs
Conseil sécurité : tout matériel d'accès en hauteur doit être contrôlé une fois par an.
Pièces détachées disponibles: tablette porte-outils et sabots anti-dérapants (par paire).
MARCHEPIED 4 MARCHES
Applications
Idéal pour tous types de travaux professionnels non permanents et non répétitifs.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,9 m |
| Poids | 6,3 kg |
| Hauteur de plate-forme | 0,88 m |
| Type | marche pied |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 128,36 €
124,00 € HT
/ unité
148,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours