Pièce pour escabeau Tubesca-Comabi 2379814

Kit une rampe en module (vendu avec visserie).Passerelle banche 6m

Voir les informations techniques

Références

Tubesca-Comabi :2379814
Rubix :0750-7147141
Fabricant :126-02379814
EAN :3178740152772
KIT 1 RAMPE MODULE - 2379/83X

Résumé technique

Typekit 1 rampe

Détails articles : KIT 1 RAMPE MODULE - 2379/83X


L'échelle Platinium transformable 2 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs.
Conçu pour supporter les efforts ultra-intensifs sur tout type de sol
Des performances de résistance, de sécurité et de confort hors du commun
Mise en place des plans, intuitive et automatique grâce au système Quick Safe
L’articulation en aluminium moulée nervurée hyper-résistante est inarrachable
Profils renforcés pour plus de stabilité et de durabilité
Modèles testés pour supporter les contraintes des professionnels les plus exigeants
Sangle amovible pour passage libre
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 93
Normes : EN 131
Rampe (à partir du 3 marches)

Applications

Accessoire pour Modul Aluminium.

Informations techniques


Attributs
Typekit 1 rampe
200,99 HT
/ unité
241,19 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h