Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2374603, Hauteur de travail maximale: 2.7 m | Type: Marchepied | Nombre d'échelons: 3
Marchepied Confort pliant XL
Voir les informations techniquesRéférences
Tubesca-Comabi :2374603
Rubix :0750-7087031
Fabricant :126-02374603
EAN :3178740074319







Résumé technique
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,7 m |
| Poids | 9,2 kg |
Détails articles : MARCHEPIED PLIANT BATI. 3MARCHES
Ce marchepied extra large en aluminium avec ses marches de 200 mm et sa plate-forme de 600 x 600 mm offre à ses utilisateurs une plate-forme de travail. Avec sa structure renforcée, ses marches, sa plate-forme striée et ses sabots renforcés, le Podium est un marchepied des plus sécurisés. Disponible avec garde-corps.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Normes : EN 14183
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Normes : EN 14183
Marchepied pliant bâtiment 3 m
Points forts
Large plate-forme
Applications
Usage intensif
Utilisation sur sol plat
Maintenance, Entretien
Utilisation sur sol plat
Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,7 m |
| Poids | 9,2 kg |
| Hauteur de plate-forme | 0,7 m |
| Type | marchepied |
| Longueur repliée | 1,28 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
773,88 € HT
/ unité
928,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h