Roue de transport Guitel-Hervieu 85-402-150L20, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 42 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :85-402-150L20
Rubix :0184-7082934
EAN :3700385297398


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 42 mm |
Détails articles : ROUE POLYPROPYLENE D150MM MOYEU LISSE CHARGE 200KG
Roue en polypropylène noir de premier choix. Diamètre 80 mm x largeur 30 mm. Longueur de moyeu 40 mm. Moyeu lisse alésage 12 mm. Charge 75 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Recommandée pour le déplacement de charges sur uni et lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 42 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,17 € HT
/ unité
18,20 € TTC
- Epuisé