Roue de transport Blickle LKRXA-TPA 80G-11-FI, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LKRXA-TPA 80G-11-FI
Rubix :0174-7027191
Fabricant :574327
EAN :4047526574321
ROULETTE PIVOT. 90KG D. 80MM IN BAND.CAOUT 32MM MOY LISSE+FR

Résumé technique

Capacité de charge100 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 90KG D. 80MM IN BAND.CAOUT 32MM MOY LISSE+FR


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LUH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
  • couronne du pivot fermée, étanche
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série GST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 160 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Softhane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge100 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue32 mm
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneugris
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
92,63 € HT
/ unité
111,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.