Roue de transport Blickle LK-POEV 100R-1-ST, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 32 mm

Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LK-POEV 100R-1-ST
Rubix :0174-7027404
Fabricant :290734
EAN :4047526290733
ROUE PIVOT. 170KG D.100MM AC BAND.CAOUT 38MM MOY ROULX+FR

Résumé technique

Capacité de charge200 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE PIVOT. 170KG D.100MM AC BAND.CAOUT 38MM MOY ROULX+FR


Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge200 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue32 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
90,62 € HT
/ unité
108,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.