Roue de transport Guitel-Hervieu 215-511-160B20, Capacité de charge: 550 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :215-511-160B20
Rubix :0184-7084019
EAN :3700385257842


Résumé technique
| Capacité de charge | 550 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 550KG D.160 50MM POLYU. MOYEU R.BILLES (SD)
Roue à bandage de polyuréthanne à profil bombé. Dureté Shore A 83±3.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Pivotement amélioré - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Service longue durée
Applications
Le profil bombé facilite le pivotement et réduit les efforts au démarrage. Roulement souple et silencieux. Bonne résistance à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 550 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,41 € HT
/ unité
168,49 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours