Roue de transport Guitel-Hervieu 78-508-125L20, Capacité de charge: 750 kg
Roue synthétique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :78-508-125L20
Rubix :0184-7083029
EAN :3700385296735


Résumé technique
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D125MM MOYEU LISSE CHARGE 750KG
Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,60 € HT
/ unité
34,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours