Roue de transport Blickle GTH 406/50K, Capacité de charge: 5000 kg | Diamètre de roue: 400 mm | Largeur de roue: 125 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, version électro-conductrice

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :GTH 406/50K
Rubix :0174-7024321
Fabricant :478594
EAN :4047526478599
ROUE 4000KG D.400MM 125MM POLYU JANTE FONTE MOYEU BILLE

Résumé technique

Capacité de charge5000 kg
Diamètre de roue400 mm
Largeur de roue125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 4000KG D.400MM 125MM POLYU JANTE FONTE MOYEU BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, version électro-conductrice

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 71 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge5000 kg
Diamètre de roue400 mm
Largeur de roue125 mm
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
1 607,68 € HT
/ unité
1 929,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

5000 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.