Roue de transport Guitel-Hervieu 78-516-200R20X, Capacité de charge: 1000 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :78-516-200R20X
Rubix :0184-7081768
EAN :3700385296872


Résumé technique
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D200MM MOYEU ROULEAUX CHARGE 1000KG
Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,96 € HT
/ unité
81,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours