Roue de transport Guitel-Hervieu 23-514-250B25, Capacité de charge: 1200 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :23-514-250B25
Rubix :0184-7081794
EAN :3700385271480


Résumé technique
| Capacité de charge | 1200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 1200KG D.250 50MM POLYU. MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,84 € HT
/ unité
259,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Capacité de charge
1200 kg