Roue de transport Guitel-Hervieu 77-501-250L25, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 48 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :77-501-250L25
Rubix :0184-7069531
EAN :3700385296179


Résumé technique
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 48 mm |
Documents
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D250MM MOYEU LISSE CHARGE 600KG
Roue monobloc en polyamide de couleur claire.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 48 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,24 € HT
/ unité
119,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours