Roue de transport Blickle GSPO 101/25K, Capacité de charge: 1500 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 55 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « ideal-stop », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, gris
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :GSPO 101/25K
Rubix :0174-7028488
Fabricant :610014
EAN :4047526610012


Résumé technique
| Capacité de charge | 1500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 1500KG D.100MM 55MM POLYA ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « ideal-stop »,
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, gris
Monture : série LH
- tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale
Roue : série ALEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : aluminium injecté
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,26 € HT
/ unité
150,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours