Roue de transport Blickle LSFE-GTH 252K, Capacité de charge: 1800 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 80 mm
Roulette pivotante fortes charges, en acier mécano-soudé, avec ressort polyuréthane, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LSFE-GTH 252K
Rubix :0174-7024644
Fabricant :631697
EAN :4047526631697


Résumé technique
| Capacité de charge | 1800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT.1800KG D.250MM AC BAND.POLYU 80MM MOY BILLE
Roulette pivotante fortes charges, en acier mécano-soudé, avec ressort polyuréthane,
roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Monture : série LSFE
- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- remarquables propriétés d’amortissement par ressort en élastomère
- moyeu de balancier sans entretien
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d’eau et à la poussière
- graisseur
Roue : série GTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste
- avec graisseur, peint, couleur argent
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
Applications
Roulettes fortes charges à suspension.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 211,73 € HT
/ unité
1 454,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours