Roue de transport Guitel-Hervieu 49-511-250R20, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :49-511-250R20
Rubix :0184-7082963
EAN :3396805002040


Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE 250KG D.250 50MM CAOUT. MOYEU ROULEAUX
Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Longueur de moyeu 60 mm. Moyeu à rouleaux alésage 20 mm. Charge 200 kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,53 € HT
/ unité
35,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours