Roue de transport Blickle LK-ALTH 125K-1-FI, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roulette de transport

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LK-ALTH 125K-1-FI
Rubix :0174-7027969
Fabricant :605741
EAN :4047526605742
ROULETTE PIVOT. 250KG D.125MM AC BAND.POLYU 40MM MOY BILLE+FR

Résumé technique

Capacité de charge350 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D.125MM AC BAND.POLYU 40MM MOY BILLE+FR


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge350 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
138,79 € HT
/ unité
166,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

350 kg

Diamètre de roue

125 mm

Largeur de roue

40 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.