Roue de transport Blickle LK-ALBS 127K-FI, Capacité de charge: 450 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 54 mm

Roulette de transport

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LK-ALBS 127K-FI
Rubix :0174-7094497
Fabricant :754762
EAN :4047526102098
ROULETTE STOPFIX 2450KG D.125 AC BAND.POLYU 54MM MOY A BILLES

Résumé technique

Capacité de charge450 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE STOPFIX 2450KG D.125 AC BAND.POLYU 54MM MOY A BILLES


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge450 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue54 mm
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubleu
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
209,37 € HT
/ unité
251,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

450 kg

Diamètre de roue

125 mm

Largeur de roue

54 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.