Roue de transport Blickle ALEV 200x50/20-54K, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue pour charges lourdes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :ALEV 200x50/20-54K
Rubix :0174-7027005
Fabricant :430793
EAN :4047526430795


Résumé technique
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 450KG D.200MM 50MM CAOUT JANTE ALU MOYEU BILLE
Blickle roue de direction pour transpalette - alev 200x50/20-54k
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,15 € HT
/ unité
138,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours