Roue de transport Guitel-Hervieu 23-711-400B50, Capacité de charge: 3100 kg | Diamètre de roue: 400 mm | Largeur de roue: 100 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :23-711-400B50
Rubix :0184-7081896
EAN :3700385272784


Résumé technique
| Capacité de charge | 3100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 100 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 3100KG D.400 100MM POLYU. MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3.
Points forts
Polyuréthanne de qualité supérieure, exceptionnel par sa rémanence en compression, par son élasticité et par une meilleure résistance à l'usure et au déchirement. Bonne adhérence au démarrage, faible résistance au roulement, roulage souple et silencieux.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 3100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 100 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 304,20 € HT
/ unité
1 565,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours