Roue de transport Blickle LH-ALTH 250K, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 60 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-ALTH 250K
Rubix :0174-7025233
Fabricant :265959
EAN :4047526265953


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 900KG D.250MM AC BAND.POLYU 60MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,35 € HT
/ unité
419,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
900 kg