Roue de transport Blickle GEV 360/30K, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 360 mm | Largeur de roue: 60 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :GEV 360/30K
Rubix :0174-7026044
Fabricant :608133
EAN :4047526608132


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 360 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 750KG D.360MM 60MM CAOUT JANTE FONTE MOYEU BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier
Monture : série LEZ
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- la tige en acier inox et l’axe de pivot sont vissés l’un à l’autre et sécurisés
Roue : série VE
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d’acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 360 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,45 € HT
/ unité
473,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours