Roue de transport Guitel-Hervieu 28-511-160R20, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :28-511-160R20
Rubix :0184-7081179
EAN :3700385281106


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Détails articles : ROUE 300KG D.160 45MM ETHANYL MOYEU ROULEAUX
Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roue multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,13 € HT
/ unité
76,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours